• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wykrawaki kołowe kompletne (bez pierścienia ochronnego) z 1 nożem skośnym z HSS/E nr 119550 LILIPUT

Nr art.: 119500 LILIPUT
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres wykrawania 1 nożem 18 mm - 80 mm
⌀ nawiertaka 5 mm
⌀ chwytu 10 mm
Rodzaj produktu Wykrawak kołowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 119500 LILIPUT
EAN / GTIN 4033591019201
Numer producenta 21 010 000

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wykrawak kołowy kompletny (bez pierścienia ochronnego) z 1 nożem skośnym HSS/E (nr 119550) do cięcia ciągłego bez zagłębiania w skrawanym materiale.

Zastosowanie:

Do wiertarek stacjonarnych
do precyzyjnego wycinania otworów
lub pierścieni.

Wskazówka:

Do wycinania pierścieni
przy wielkościach noży 00/.. i 00A
na belce suportowej można
instalować kilka uchwytów noży.