Hålskärare komplett (utan säkerhetsring) med ett lutande skär HSS/E nr 119550 LILIPUT

Art-nr: 119500 LILIPUT
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

arbetsområde med 1 skär 18 mm - 80 mm
centrerborr ⌀ 5 mm
Skaft-⌀ 10 mm
Produktslag Hålskärare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 119500 LILIPUT
EAN/GTIN 4033591019201
Tillverkarens nummer 21 010 000

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Hålskärare komplett (utan säkerhetsring) med 1 lutande HSS-E-skär (nr 119550) för dragande snitt utan risk att skäret fastnar i materialet.

Användningsdata:

På stationära borrmaskiner för precis utskärning av hål resp.skivor.

Anmärkning:

För utskärning av ringar kan för storlek 00/.. och 00A flera skärhållare fästas på tvärbalken.