{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Dispozitiv de tăiat găuri | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 18 mm | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 80 mm | |
| Diametrul arborelui DS | 10 mm | |
| Material tăiș | HSS-E | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiţii | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | LILIPUT | |
| Configurabil | nu | |
| Număr de tăişuri Z | 1 | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare axială prin găurire (BAS) | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 119500 LILIPUT | |
| EAN / GTIN | 4033591019201 | |
| Număr producător | 21 010 000 | |
| Producător/responsabil | GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com |