{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produkttype | hulskærer | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 18 mm | |
| Skærediameter, maks. Dc max. | 80 mm | |
| Skaftdiameter DS | 10 mm | |
| Skæremateriale | HSS-E | |
| Våd, maksimal | betinget egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | LILIPUT | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Antal skær Z | 1 | |
| Anvendelse ved boringstype | gennemgangshul | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål) | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | bore-aksial indstikning (BAS) | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 119500 LILIPUT | |
| EAN/GTIN | 4033591019201 | |
| Producentnummer | 21 010 000 | |
| Producent/ansvarlig person | GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com |