Wiertła z płytkami skrawającymi, chwyt uniwersalny ⌀ chwytu 20 mm 15 mm

Nr art.: 232302 15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 3×D
  • chwyt: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • zastosowanie wierteł: Wykonywanie nakiełków; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nomin. D 15
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 3×D
chwyt DIN 6535 HE, DIN 6595
zastosowanie wierteł Wykonywanie nakiełków; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania MTC
Długość użyteczna L1 45 mm
do ⌀ calowej 19/32 cal
Długość wysięgu LA 69 mm
⌀ chwytu Ds 20 mm
Długość chwytu Ls 50 mm
Maks. limit przestawiania Vmaks. 0,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 030204
śruby mocujące 239700 6IP (0,6 Nm)
Liczba ostrzy Z 1
długość całkowita L 119 mm
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 232302 15
EAN / GTIN 4045197351715

Opis

Wykonanie:

Duża sztywność i wysoka niezawodność procesu obróbki.
chwytem o ⌀ 20 mm, zwłaszcza do narzędzi z napędem (zob. grupa 31).

Zastosowanie:

Jako wiertła nieruchome i obracające się.
Bez tworzenia rowków przy wycofywaniu narzędzia i wysoka dokładność (ok. ± 0,1 mm).
Nadają się również do obrabiarek o mniejszej mocy napędu.
Zwłaszcza do obróbki MTC (Multi Task Cutting)
-
przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich
i frezarskich (MTM) nowej generacji.

Pasuje do:

Płytki skrawające WOEX 030204.

Wskazówka:

Narzędzia stopniowe do 2 stopni według zamówienia dostarczane na zamówienie. (Minimalne zamówienie: 2 sztuki).
Formularz zamówienia znajduje się w eShopie na stronie produktu w sekcji „Formularze”.
UWAGA!
Przy wyjściu wiertła oddziela się krążek skrawanego materiału.
Niebezpieczeństwo wypadku!
Należy zastosować środki ochronne.