• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Narzędzie do toczenia i wiercenia „4 w 1” 1,5×D prawe

Nr art.: 268404
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostarczalny
5 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Opis

Wykonanie:

chwyt walcowy.

Zastosowanie:

1. Toczenie poprzeczne powierzchni czołowych.
2. Wiercenie (nawiercanie i wiercenie głębokie) – płaska podstawa otworu.
3. Toczenie wzdłużne wewnętrzne.
4. Toczenie wzdłużne zewnętrzne.

Wskazówka:

  • Należy dobrać jak największe wartości promieni naroża i rozmiary chwytów.
  • Tolerancja otworu + 0,15 mm (w przypadku procesów wiercenia z oprawką napędzaną).
  • Podczas wiercenia powyżej ⌀ znamionowej pozostałości materiału są zatrzymywane.
  • Podczas wiercenia zawsze pracować z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 bar).
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
    ⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka