„Penki viename” tekinimo ir gręžimo įrankis 1,5×D, dešininis, ⌀ DC: 10mm

Prekės Nr.: 268404 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija „4 in 1”
Nominalus ⌀ D 10 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Naudingasis ilgis L1 15 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Bendras ilgis L 90 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės ZCMX 05..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268404 10
EAN / GTIN 4062406272821
Gamintojo numeris 268404 10

Aprašymas

Modelis:

Cilindrinis kotas.

Paskirtis:

1. Priekinių plokštumų tekinimas.
2. Gręžimas (centruojant ir standartiškai) – plokščias gręžimo pagrindas.
3. Vidinis išilginis tekinimas.
4. Išorinis išilginis tekinimas.

Pastaba:

  • Plokštelės pjovimo briaunos spindulį reikia pasirinkti kiek galima didesnį.
  • Kiaurymės tolerancija + 0,15 mm (gręžimo procesų metu naudojant aktyvų įrankį).
  • Gręžiant didesnį ⌀ nei nominalusis, lieka medžiagos atliekų.
  • Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas (mažiausiai 5 bar).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį