• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Herramienta de torneado y taladrado “4 en 1” 1,5 × D derecha

Número de artículo: 268404
Descuento
desde  163,76 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
86 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Descripción

Ejecución:

Mango cilíndrico.

Aplicación:

1. Facetado de superficies frontales.
2. Taladrado (perforado y taladrado macizo) – base de perforación plana
.3. Torneado longitudinal interno.
4. Torneado longitudinal externo.

Nota:

  • Posibilidad de selección de radios angulares y tamaño del soporte lo más grandes posible.
  • Tolerancia de perforación + 0,15 mm (en procesos de taladrado con herramienta accionada).
  • Al perforar a partir de ⌀ nominal, queda material residual.
  • Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior (mín. 5 bar).

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    ⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra