Sculă „4 în 1” pentru strunjit şi găurit 1,5×D pe dreapta

Cod articol: 268404
Reducere
de la  169,00 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
Livrabil
86 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Descriere

Execuţie:

Coadă cilindrică.

Aplicaţie:

1. Strunjire frontală a suprafeţelor frontale.
2. Găurire (lărgire şi găurire în material solid) – baza plană a găurii
3. Strunjire interioară longitudinală.
4. Strunjire exterioară longitudinală.

Notă:

  • Alegeţi razele la colţ şi dimensiunile suporturilor cât mai mari posibil.
  • Toleranţă alezaj + 0,15 mm (la procese de găurire cu sculă acţionată).
  • La găurire peste ⌀ nominal, rămâne material rezidual.
  • Folosiţi întotdeauna răcirea interioară la execuţia găurilor (minim 5 bar).

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"
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
    ⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături