Zestaw wierteł (Forstnera) w drewnianej kasecie, liczba wierteł: 5

Nr art.: 795160 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba wierteł Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba wierteł 5
Opakowanie drewniane etui.
15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm
Rodzaj produktu Wiertła do drewna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 795160 5
EAN / GTIN 9002696009559
Numer producenta 03100005K

Opis

Wykonanie:

Podwójne ostrza z walcowym chwytem.
stal specjalna, do normalnego zastosowania do wiercenia w drewnie, częściowo również w twardym drewnie. Ostre ostrze obwodowe umożliwia wykonywanie otworów nieprzelotowych bez powstawania zadziorów i redukuje jednocześnie zagrożenie przegrzaniem.

Zastosowanie:

Do wiercenia, bez zadziorów, dokładnych otworów nieprzelotowych oraz przelotowych.

Norma:

DIN 7483 G

Zawartość:

złożony z nr 795150.

Zawartość:

Wiertła nr 795150: po 1 szt. rozm. 15; 20; 25; 30; 35