{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Turinys | rinkinys / asortimentas | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc min. | 15 mm | |
| Koto skersmuo DS | 10 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Detalių skaičius | 5 vnt. | |
| Gamintojo pavadinimas | Forstnerbohrer-Satz | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Pakuotė | Dėklas | |
| Pjovimo skersmuo, maks. Dc max. | 35 mm | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Standartas | DIN 7483 G | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Produkto rūšis | surenkamas grąžtas |
| Produkto numeris | 795160 5 | |
| EAN / GTIN | 9002696009559 | |
| Gamintojo numeris | 03100005K | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Austria, www.fisch-tools.com |