Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Træborsæt i træetui, Antal bor: 5

Art.-nr.: 795160 5

Vælg variant og styktal

Antal bor Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold sæt/sortiment
Skærediameter, min. Dc min. 15 mm
Skaftdiameter DS 10 mm
Antal skær Z 2
Antal dele 5 stk.
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kølesmøremiddel nej
Producentbetegnelse Forstnerbohrer-Satz
Emballage Etui
Skærediameter, maks. Dc max. 35 mm
Konfigurerbar nej
Grænseflade skillepunkt 1
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard DIN 7483 G
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Produkttype korthulsbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 795160 5
EAN/GTIN 9002696009559
Producentnummer 03100005K
Producent/ansvarlig person Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Betegnelse

Udførelse:

Forsynet med to skær og cylindrisk skaft.
Specialstål, til normal anvendelse til boring i træ, delvis også i hårdt træ. Det skarpe roterende skær sikrer blindhuller uden udrivning og nedsætter endvidere faren for overophedning.

Anvendelse:

Til boring af målfaste blindhuller uden udrivning samt runde boringer.

Norm:

DIN 7483 G

Indhold:

Bestående af nr. 795150.

Indhold:

Bor nr. 795150: 1 stk. i hver str. 15; 20; 25; 30; 35