• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Frezy wiercąco-gwintujące 1,5×D M3

Nr art.: 139511 M3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: M; M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma na gwinty: DIN 13
  • chwyt: DIN 6535 HA z h6

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M3
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu M; M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza VHM
Norma na gwinty DIN 13
chwyt DIN 6535 HA z h6
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne tak
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym
Kąt stopnia pogłębiającego 90 stopni
skok gwintu 0,5 mm
⌀ ostrzy DC 2,45 mm
długość ostrza lc 4,9 mm
Długość chwytu Ls 43 mm
długość całkowita L 54 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
⌀ szyjki D1 4,5 mm
zaprogramowana wartość pogłębienia L1 5,36 mm
szerokość podcięcia e1 0,5 mm
posuw fz w odlewach aluminiowych 0,03 mm
tolerancje chwytu h6
liczba rowków wiórowych 2
pierścień barwny bez
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.
głębokość gwintu 4,5
Rodzaj produktu Frezy wiercąco-gwintujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 139511 M3
EAN / GTIN 4062406393243

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
220
Al > 10% Si:
N
220
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
CuZn
N
330
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Skorygowana geometria gwintu do frezowania dokładnych gwintów wewnętrznych (zwracać uwagę na możliwość stabilnego zamocowania). Z pogłębiaczem od strony chwytu, do wykonywania pogłębień 90°. Większa średnica rdzenia, dwa wąskie rowki wiórowe zoptymalizowanej geometrii oraz specjalne ostrze wiercące powodują powstawanie właściwych wiórów i małych sił skrawania.

Zaleta:

Wiercenie, pogłębianie i gwintowanie przy użyciu jednego narzędzia!

Wskazówka:

Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB zamawia się, podając nr 139511+ 12900 HB.
Kształt HE zamawia się, podając nr 139511+ 12900 HE.
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
    M Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka