• A surcharge was added to this item price.

Vrtací závitová fréza 1,5×D, TiAlN, M: M3

Artiklové číslo: 139511 M3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600105
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0060 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 6 mm
Délka stopky 43 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Řezný materiál TK
Povlak TiAlN
Průměr břitu 2,45 mm
Uvolňovací průměr 4,5 mm
Průměr vývrtu 2,5 mm
Délka břitu, řezné hrany 4,94 mm
Druh závitu M
Stoupání závitu 0,5 mm
Jmenovitý průměr závitu 3 mm
Zadní úhel podbroušení 25 stupeň
Úhel odklonu třísky 8 stupeň
Počet účinných břitů (po obvodu) 2
Počet účinných břitů (přední strana) 2
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 25 stupeň
Stoupání šroubovice 25 mm
Úhel profilu 140 stupeň
Dělení břitů stejné
Použití typu otvoru Do 1,5×D při slepém a průchozím otvoru
Vrcholový úhel 60 stupeň
Počet upínacích drážek 2
Šířka zápichu 0,5 mm
Úhel stupňovitého zahloubení 90 stupeň
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Plný profil ano
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 18 mm
Užitná délka 4,5 mm
Celková délka 54 mm
Funkční délka 54 mm
Hmotnost 20 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 13
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů; Rovinné zahlubování; Vrtání zplna
Barevný kroužek Bez
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Fréza na vnitřní závity

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139511 M3
EAN / GTIN 4062406393243
Číslo výrobce 139511 M3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
220
Al > 10% Si
N
220
GG(G)
K
120
CuZn
N
330
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Korigovaný profil závitu pro frézování přesných vnitřních závitů (dbejte na stabilní podmínky upnutí). Zahlubovací stupeň na straně stopky pro zahloubení 90°. Větší průměr jádra, dvě úzké drážky na třísky s optimalizovanou geometrií a také speciální špička vrtáku zajišťují dobrou tvorbu třísek a malý řezný přítlak.

Výhoda:

Vrtání, zahlubování a frézování závitů v jednom nástroji!

Poznámka:

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte spolu s č. 139511 + 12900 HB.
Typ HE: Objednávejte spolu s č. 139511 + 12900 HE.