{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELI3MILL | |
⌀ ostrzy DC | 125 mm | |
Liczba ostrzy Z | 7 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Wcinanie; Ramping; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość całkowita Lges | 63 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | |
⌀ D3 | 120,6 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 245 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 249 mm | |
Frez obiegowy ap | 3,3 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,5 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 1 501,11 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TD..1505.. | |
oznaczenie producenta | HM390 FTD D125-7-40-15 | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 226490 125/7 | |
EAN / GTIN | 7291075313123 | |
Numer producenta | 3106402 |