{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELI3MILL | |
⌀ ostrzy DC | 40 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 16 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 76,4 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 79 mm | |
Frez obiegowy ap | 3,2 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,6 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 289,98 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TP..1003.. | |
oznaczenie producenta | HM390 FTP D040-5-16-10 | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 226486 40/5 | |
EAN / GTIN | 7291075314076 | |
Numer producenta | 3106423 |