{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELI3MILL | |
⌀ ostrzy DC | 63 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość całkowita Lges | 45 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
⌀ D3 | 59 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 122,4 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 125 mm | |
Frez obiegowy ap | 2,9 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,9 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 515,62 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TP..1003.. | |
oznaczenie producenta | HM390 FTP D063-6-22-10 | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 226486 63/6 | |
EAN / GTIN | 7291075314137 | |
Numer producenta | 3107283 |