{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HELI3MILL | |
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 76,4 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 79 mm | |
spiralfräsning ap | 3,2 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,6 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 289,98 mm | |
Passande vändskär | TP..1003.. | |
tillverkarens beteckning | HM390 FTP D040-5-16-10 | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 226486 40/5 | |
EAN / GTIN | 7291075314076 | |
Manufacturer number | 3106423 |