Głowice kątowe HELI3MILL 40/4 mm

Nr art.: 226488 40/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HELI3MILL
⌀ ostrzy DC 40 mm
Liczba ostrzy Z 4
wykonanie chwytu chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
Długość wysięgu L1 30 mm
długość całkowita Lges 130 mm
⌀ chwytu Ds h6 32 mm
⌀ D3 35,6 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 75 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 79 mm
Frez obiegowy ap 4 mm
Kąt rampingu αmaks. 2,1 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 357,26 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca TD..1505..
oznaczenie producenta HM390 ETD D040-4-C32-15
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 226488 40/4
EAN / GTIN 7291075313369
Numer producenta 3106797

Opis

Wykonanie:

Niezawodny system frezowania kątowego do szerokiego zakresu zastosowań. Wersje o dwóch wielkościach systemu z krawędziami tnącymi o długości 10 i 15 mm. Trygonalne płytki skrawające optymalnie podparte w osadzeniu gwarantują ramiona o rzeczywistym kącie 90°. Idealnie nadaje się do frezowania cyrkulacyjnego otworów i rampingu.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 229696 1 (IP20; 9,0 Nm).

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Z tej samej serii "HELI3MILL" Zobacz wszystkie