{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELI3MILL | |
⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość wysięgu L1 | 40 mm | |
długość całkowita Lges | 130 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 45,6 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 95 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 99 mm | |
Frez obiegowy ap | 3,9 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,6 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 468,99 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TD..1505.. | |
oznaczenie producenta | HM390 ETD D050-4-C32-15 | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 226488 50/4 | |
EAN / GTIN | 7291075313352 | |
Numer producenta | 3106408 |