Frezy tarczowe HELISLOT bez kołnierza 100/10 mm

Nr art.: 227714 100/10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HELISLOT
⌀ ostrzy DC 100 mm
efektywna liczba ostrzy Zef 10
Liczba płytek skrawających 10
wykonanie chwytu z otworem
maksymalna głębokość wcinania ae maks. 23 mm
długość całkowita Lges 18 mm
⌀ otworu uchwytu 32 mm
Szerokość szczeliny ap 14 mm
oznaczenie producenta SDN D100-14-32-XN13
Rodzaj produktu Frezy tarczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 227714 100/10
EAN / GTIN 7291075335569
Numer producenta 3106753

Opis

Wykonanie:

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Z tej samej serii "HELISLOT" Zobacz wszystkie