{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELISLOT | |
⌀ ostrzy DC | 125 mm | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 6 | |
Liczba płytek skrawających | 12 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
maksymalna głębokość wcinania ae maks. | 33 mm | |
długość całkowita Lges | 20 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | |
Szerokość szczeliny ap | 16 mm | |
oznaczenie producenta | SDN D125-16-40-XN13 | |
Rodzaj produktu | Frezy tarczowe |
Numer artykułu | 227714 125/6 | |
EAN / GTIN | 7291075335583 | |
Numer producenta | 3106755 |