Frez tarczowy / do cięcia z gwintem HSS szerokość ap= 2,2 mm 50/4 mm

Nr art.: 218417 50/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 50 mm
Liczba ostrzy Z 4
szerokość ap 1,5 mm
wykonanie chwytu z gwintem
Materiał ostrza HSS
chłodzenie wewnętrzne nie
maksymalna głębokość wcinania ae maks. 12,75 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
długość całkowita Lcałk. dla ap 1,5 mm 31,4 mm
długość całkowita Lcałk. dla ap 2,2 mm 32 mm
⌀ D2 25 mm
gwint uchwytu M M12
pasująca wymienna płytka skrawająca XC.. 1119
Rodzaj produktu Frezy tarczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218417 50/4
EAN / GTIN 4062406239411

Opis

Wykonanie:

System wysokowydajnych frezów do cięcia złożony zamiennie z kołnierza i korzystnej cenowo blachy stalowej lub kołnierza i wysokiej precyzji odpornej na działanie temperatury blachy HSS.
Specjalnie do pracy w głębokich otworach.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i przecinania. Dla zapewnienia wysokiej powtarzalności wymiarów w produkcji seryjnej zaleca się stosowanie korpusów ze stali HSS.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Wskazówka:

Możliwość dostarczenia frezów tarczowych / do cięcia o ⌀ D do 200 mm.
Tarcza wymienna z HSS może zostać zamówiona jako wyposażenie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki