Kolutni/rezalni rezkar z navojem HSS  širina ap = 2,2 mm, ⌀ D: 50/4mm

Št. art.: 218417 50/4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS
  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 50 mm
Število rezil Z 4
Širina ap 2,2 mm
Oblika držala z navojem
Rezalni material HSS
Notranje hlajenje ne
maksimalna globina zareze ae maks 12,75 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna za ap 1,5 mm 31,4 mm
Celotna dolžina Lcelotna za ap 2,2 mm 32 mm
⌀ D2 25 mm
Vpenjalni navoj M M12
primerna obračalna rezalna ploščica XC.. 1119
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 218417 50/4
EAN/GTIN 4062406239411
Številka proizvajalca 218417 50/4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in cenovno ugodnega jeklenega lista ali prstana in visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HHS.
Posebej za uporabo v globokih kavitetah.

Uporaba:

Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Opomba:

Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do ⌀ D = 200 mm.
Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.