{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | LOGIQ4FEED | |
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Długość wysięgu L1 | 80 mm | |
długość całkowita Lges | 150 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 32 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 56,6 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 63 mm | |
Frez obiegowy ap | 0,8 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,2 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 42,97 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XNMU040310.. | |
Kąt ustawienia κ | 17 stopni | |
oznaczenie producenta | FFX4 ED32-5-080-W32-04 | |
Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania |
Numer artykułu | 221101 32/5 | |
EAN / GTIN | 7291075392807 | |
Numer producenta | 3336678 |