Płytki skrawające, szerokość 2,2 mm, Typ: ALU

Nr art.: 218460 ALU
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    60,66  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    50,59  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ AL
promień naroża 0,2 mm
Materiał ostrza HM
Gatunek HU7810
posuw fz 0,13 mm
liczba wymian/ostrzy 1
tolerancja ap 0 / +0,3 mm
powłoka TiAlN
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218460 ALU
EAN / GTIN 4045197534262
Numer producenta 218460 ALU

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
530
aluminium (dające krótki wiór)
N
495
Al > 10% Si:
N
415
maksymalnie na mokro
 

Opis

Zastosowanie:

Do frezów tarczowych nr 218408218444 i oprawek mieczowych nr 273560.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.