Frezy tarczowe DeepMILL-G szerokość ap = 5 mm, TiAlN, ⌀ D: 32mm

Nr art.: 218236 32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ D 32 mm
powłoka TiAlN
typ uchwytu podstawowego 11/18
efektywna liczba ostrzy Zef 8
Liczba ostrzy Z 16
szerokość płytki E 6 mm
wysokość czynna zęba ae maks. na przejście narzędzia 6,6 mm
posuw fz 0,03 mm
materiał VHM
chwyt z otworem
Rodzaj produktu frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218236 32
EAN / GTIN 2050001736949
Numer producenta 164443

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
300
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
150
Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
120
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Frezowanie rowków, wcinanie, struktury żeberkowe.
DeepMILL-G pozwala na obróbkę aż do dna.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.