• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Frässcheiben DeepMILL-G Breite ap = 5 mm, TiAlN, ⌀ D: 32mm

Artikel-Nr.: 218236 32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Scheibenfräser
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser Dc 32 mm
Schnittbreite B 5 mm
Durchmesser Aufnahmebohrung D3 11 mm
Anzahl Schneiden (umfangseitig) Z 16
Länge gesamt L 6 mm
Schneidstoff VHM
Schnitttiefe max., Vollnuten 6,6 mm
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Trennstellenkodierung HOG-21823x3211-10
trocken Bearbeitung geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie DeepMILL-G
Herstellerbezeichnung Frässcheiben DeepMILL-G
Einstellwinkel 90 Grad
Seitenspanwinkel 10 Grad
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung FKN
Schnittstelle Trennstelle 1
Gewicht 42 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Nutenfräsen (FNU)
Eingriffstiefe pro Schnitt 6,6 mm
Korrekturfaktor fz 1,5
Schnitttiefe min. 5 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 218236 32
EAN / GTIN 2050001736949
Herstellernummer 164443
Hersteller/verantwortliche Person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
300
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
120
Stahl < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Nutenfräsen, Einstechen, Rippenstrukturen.
Mit DeepMILL-G kann bis auf den Grund bearbeitet werden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max.