{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Mikro | |
ø minimalna Dmin | 3,2 mm | |
Długość wysięgu L1 | 21 mm | |
ø chwytu d | 4 mm | |
Rozstaw osi końcówek F L3 | 1,45 mm | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 0,15 mm | |
promień R | 0,15 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,017 mm/obr. | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,015 mm/obr. | |
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm/obr. | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 270216 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197466136 | |
Numer producenta | 270216 3,2 |