Kleszcze do instalacji sanitarnych Joker 6004, samonastawne, izolacja wg VDE

Nr art.: 813750
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • materiał: stal chromowo-molibdenowa

Opis

Wykonanie:

  • Prowadzona równolegle, gładka szczęka.
  • Nowa, bezstopniowa regulacja automatyczna dzięki łatwemu nasadzaniu na śruby 6-kątne i nakrętki.
  • Szybkie i ciągłe przykręcanie bez zdejmowania klucza dzięki mechanicznej funkcji grzechotki.
  • Mechanizm dźwigniowy działający podczas chwytania zapobiega ześlizgiwaniu się i uszkodzeniom.
  • Wyjątkowo mały kąt pracy wynoszący zaledwie 30° dzięki zamieszczeniu pryzm w szczękach.

Narzędzie sprawdzane indywidualnie zgodnie z DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Zabezpieczenie antypoślizgowe na przednim końcu uchwytu zwiększa bezpieczeństwo. Dodatkowa ochrona dzięki funkcji dosuwania do bezdotykowego i bezpiecznego otwierania szczęk nieizolowanych.

Materiał:

Stal chrom-wanad, chromowana matowo.