Ausführung:
- Parallel geführte, glatte Greifbacken.
- Neue stufenlose Selbsteinstellung durch einfaches Ansetzen an Sechskant-Schrauben und Muttern.
- Schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels durch mechanische Ratschenfunktion.
- Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen.
- Besonders kleiner Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweiten-Prismen im Maul.
Stückgeprüftes Werkzeug gemäß
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Die Sicherheit wird durch den Abrutschschutz am vorderen Griffende erhöht. Zusätzlicher Schutz durch die Schiebefunktion für kontaktloses und sicheres Öffnen der nicht-isolierten Backen.
Werkstoff:
Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.