Uitvoering:
- Parallel geleide, gladde grijpbekken.
- Nieuwe traploze zelfinstelling door eenvoudig aanzetten op zeskantbouten en moeren.
- Snel en doorlopend vastschroeven zonder afzetten van de sleutel door mechanische ratelfunctie.
- Hefboommechanisme bij het grijpen voorkomt wegglijden en beschadigingen.
- Bijzonder kleine tegenzwenkhoek van slechts 30° door het plaatsen in de hoekwijdte-prisma’s in de bek.
Per stuk getest gereedschap volgens
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. De veiligheid wordt vergroot door de wegglijbescherming aan het voorste uiteinde van de handgreep. Extra bescherming door de schuiffunctie voor contactloos en veilig openen van de niet-geïsoleerde bekken.
Materiaal:
Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.