Ejecución:
- Mordazas lisas, orientadas en paralelo.
- Nuevo autoajuste en continuo mediante colocación sencilla en tornillos y tuercas hexagonales.
- Atornillado rápido y continuo sin depositar la llave gracias a la función de carraca mecánica.
- El mecanismo de palanca durante el agarre evita deslizamientos y daños.
- Ángulo de giro especialmente pequeño de solo 30° gracias a la aplicación en los prismas angulares de la boca.
Herramienta probada según
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. La seguridad aumenta gracias al protector antideslizante situado en el extremo delantero de la empuñadura. Protección adicional gracias a la función deslizante para la apertura sin contacto y segura de las mordazas no aisladas.
Material:
Acero al cromo molibdeno, cromado mate.