Pince clé Joker 6004, auto-ajustable, isolée suivant VDE

Réf.: 813750
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
21 article(s) en stock
  • Matériau: Acier au chrome-molybdène

Description

Exécution:

  • Mâchoires lisses parallèles.
  • Nouvel auto-ajustement progressif grâce au positionnement aisé sur les écrous et vis 6 pans.
  • Vissage rapide et continu sans retirer la clé grâce à la fonction de cliquet mécanique.
  • Le mécanisme de levier lors de la préhension évite tout glissement et tout endommagement.
  • Angle de reprise particulièrement petit (seulement 30°) grâce au positionnement dans les prismes de fourche dans la mâchoire.

Outil contrôlé à la pièce suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201. La sécurité est renforcée par la protection antidérapante à l’extrémité avant de la poignée. Protection supplémentaire grâce au mécanisme coulissant pour une ouverture sans contact et en toute sécurité des mâchoires non isolées.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale