• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
    • Ten produkt został wycofany z produkcji i wkrótce nie będzie już częścią naszego asortymentu.

Okrawacze wewnętrzne i zewnętrzne do stali stopowej 54E mm

Nr art.: 814920 54E
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do rur o ⌀ 10 mm - 54 mm
zastosowanie Inox; stal; Miedź; Aluminium
materiał Hartowana stal specjalna
materiał obudowy Aluminium eloksalowane
możliwość maszynowego okrawania tak
Rodzaj produktu Okrawacze uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 814920 54E
EAN / GTIN 4044942085844
Numer producenta 113835 A

Opis

Wykonanie:

Obudowa z eloksalowanego aluminium, stożek okrawacza z hartowanej stali specjalnej.
Obustronny 6-kąt zewnętrzny umożliwia maszynowe okrawanie (do 300 obr./min.).

Zastosowanie:

Profesjonalne okrawanie wewnętrzne i zewnętrzne rur zestali stopowej, węglowej, miedzi, tworzyw sztucznych i aluminium.