Unut. i vanjski poravnjivač od nehrđajućeg čelika 54E mm

Artikl br.: 814920 54E
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ cijevi 10 mm - 54 mm
Primjena Inox; Čelik; Bakar; Aluminij
Materijal otvrdnuti specijalni čelik
Materijal za kućišta eloksirani aluminij
moguće strojno skidanje srha da
Vrsta proizvoda Poravnjivači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 814920 54E
EAN / GTIN 4044942085844
Broj proizvođača 113835 A

Opis

Izvedba:

Kućište od eloksiranog aluminija, konus za skidanje srha od kaljenog nehrđajućeg čelika.
Uključujući obostrani vanjski šesterokut - omogućuje strojno skidanje srha (do 300 okr/min).

Upotreba:

Profesionalno unutarnje i vanjsko skidanje srha na cijevima od nehrđajućeg čelika, čelika, bakra, plastike i aluminija.