Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli 54E mm

Artiklové číslo: 814920 54E
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ trubky 10 mm - 54 mm
Použití Inox; Ocel; Měď; Hliník
Materiál kalená speciální ocel
Materiál pouzdra eloxovaný hliník
Možné strojní odjehlování ano
Druh produktu Odjehlovače

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 814920 54E
EAN / GTIN 4044942085844
Číslo výrobce 113835 A

Popis

Provedení:

Plášť z eloxovaného hliníku, odjehlovací kužel z kalené speciální oceli.
Včetně oboustranného vnějšího 6-hranu – umožňuje strojní odjehlování (do 300 ot/min).

Použití:

Profesionální vnitřní a vnější odjehlování trubek z ušlechtilé oceli, oceli, mědi, plastu a hliníku.