{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 350 mm | |
do linek stalowych / prętów okrągłych miękkich o ⌀ | 8 mm | |
do linek stalowych do 1800 N/mm2 do ⌀ | 6 mm | |
do kabli do | 20 mm2 | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 731720 350 | |
EAN / GTIN | 2050001009333 | |
Numer producenta | 80-416 |