Drótkötél- és kábelvágó, Teljes hossz: 350mm

Cikkszám: 731720 350
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája drótkötél olló
Átmérőhöz alkalmas huzal (lágy); drótkötél (max. 1800 N/mm²)
Teljes hossz 350 mm
Keresztmetszethez alkalmas Cu kábel többeres
Keresztmetszet max. 20 mm2
Olló tulajdonságai kétkezes; pTTE tapadásgátló bevonattal
Minőségi- és vizsgálati pecsét nem
ESD védelmi zóna (EPA) nem
Szín sárga; fekete
Él alak hajlított
Átmérő max., huzal (lágy) 8 mm
Átmérő max., drótkötél (max. 1800 N/mm²) 6 mm
Markolat tulajdonság 2K markolat
Anyag króm-vanádium acél
Nyél anyaga műanyag
Tartalom alkatrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 731720 350
EAN / GTIN 2050001009333
Gyártó száma 80-416
Gyártó/felelős személy BAUDAT GmbH & Co. KG, Alte Poststraße 20, 88525 Dürmentingen, Deutschland, www.baudat.de

Leírás

Kivitel:

Sarló alakú élek a biztos, pontos vágás érdekében. PTFE tapadásgátló bevonatú kés speciálisan edzett élekkel.

Előny:

Legjobb stabilitás csekély súly mellett.

Felhasználás:

Drótkötél, köracél, valamint vörösréz- és alumíniumkábelek vágásához.

Alapanyag:

Kések nemesített króm-vanádium acélból. Nemesacél szár műanyag markolattal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz