Vaijeri- ja kaapelileikkuri, Kokonaispituus: 350mm

Tuote nro.: 731720 350
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi vaijerileikkuri
Soveltuu halkaisijoille lanka (pehmeä); vaijeri (maks. 1800 N/mm²)
Kokonaispituus 350 mm
Soveltuu poikkileikkaukselle Monisäikeinen kuparikaapeli
Poikkileikkaus maks. 20 mm2
Saksien ominaisuudet kaksikätinen; tarttumaton PTTE-pinnoite
Laatu- ja testisinetti Ei
ESD-suojavyöhyke (EPA) ei
Väri keltainen; musta
Terän muoto taivutetut
Halkaisija maks., lanka (pehmeä) 8 mm
Halkaisija maks., vaijeri (maks. 1800 N/mm²) 6 mm
Kahvan ominaisuus 2K-kädensija
Materiaali kromivanadiiniterästä
Kahvamateriaali muovia
Sisältö yksittäisosa

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 731720 350
EAN / GTIN 2050001009333
Valmistajan numero 80-416
Valmistaja/vastuuhenkilö BAUDAT GmbH & Co. KG, Alte Poststraße 20, 88525 Dürmentingen, Deutschland, www.baudat.de

Kuvaus

Malli:

Sirpinmuotoiset leikkuuterät leikkaavat varmasti ja tarkasti. Teflonpinnoitetut, tarttumattomat terät erikoiskarkaistuilla leikkuuterillä.

Etu:

Kestävyys ja keveys.

Käyttö:

Vaijerien, pyöröteräksen ja kupari- ja alumiinikaapelien leikkaamiseen.

Raaka-aine:

Veitsi karkaistua kromi-vanadiiniterästä. Varret jaloterästä, muovikahvat.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin