{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu |
Nożyce do linki stalowej
|
|
| nadaje się do materiału (średnica) |
drut (miękki); lina stalowa (maks. 1800 N/mm²)
|
|
| Długość całkowita |
720 mm
|
|
| nadaje się do materiału (przekrój) |
Przewód miedziany wielożyłowy
|
|
| Maks. przekrój poprzeczny |
100 mm2
|
|
| Właściwości nożyczek |
Obsługa oburącz; Z powłoką PTFE zapobiegającą przyleganiu
|
|
| Znak jakości i certyfikat kontroli |
Brak
|
|
| Strefa ochrony ESD (EPA) |
nie
|
|
| Kształt ostrzy |
wygięte
|
|
| Średnica maks., drut (miękki) |
16 mm
|
|
| Średnica maks., lina stalowa (maks. 1800 N/mm²) |
14 mm
|
|
| Właściwość uchwytu |
uchwyt z 2 rodzajów materiału
|
|
| Materiał |
stal chromowo-wanadowa
|
|
| Materiał uchwytu |
z tworzywa sztucznego
|
|
| Kolor |
Żółty; Czarny
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 731720 720 | |
| EAN / GTIN | 2050001009357 | |
| Numer producenta | 80-428 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BAUDAT GmbH & Co. KG, Alte Poststraße 20, 88525 Dürmentingen, Deutschland, www.baudat.de |