{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 950 mm | |
do prętów pojedynczych do 19 HRC lub 800 N/mm2 | 11 mm | |
do prętów pojedynczych do 40 HRC lub 1 200 N/mm2 | 9 mm | |
do prętów pojedynczych do 48 HRC lub 1 600 N/mm2 | 6 mm | |
do prętów podwójnych do 40 HRC lub 1 200 N/mm2 | 2×8 mm | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 737200 950 | |
EAN / GTIN | 4005887426901 | |
Numer producenta | 87985010 |