• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Rakennusteräsverkkoleikkuri 950 mm

Tuote nro.: 737200 950
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 950 mm
yksittäistangoille enintään 19 HRC tai 800 N/mm2 11 mm
Yksittäistangoille enintään 40 HRC tai 1200 N/mm2 9 mm
yksittäistangoille enintään 48 HRC tai 1600 N/mm2 6 mm
Kaksoistangoille enintään 40 HRC tai 1200 N/mm2 2×8 mm
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 737200 950
EAN / GTIN 4005887426901
Valmistajan numero 87985010

Kuvaus

Malli:

Vahvatekoinen erikoisleikkuripää, voimansiirtomekanismi rakennusteräsverkkojen leikkaamiseen. Muottiintaottu välikappale, säätöruuvi terien tarkkaa säätämistä varten, kiinnitaottu äärirajoitin, maalatut putkikahvat,joissa monikomponentti-kahvankuoret.

Käyttö:

Betoniteräsverkkojen ja pyöröterästen leikkaukseen enintään 1600 N/mm2 vetolujuuteen saakka.

Raaka-aine:

Leikkuripää työkaluerikoisterästä, leikkuureunat lisäksi induktiokarkaistut.

Varaosa:

Varaleikkuripää nro 737210. Vararuuvi nro 737220. Varasäätöruuvi nro 73 7230.

Ohje:

Erottamaan ø 8mm / 48HRC on suoritettava uusinta useita kertoja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat