{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 950 mm | |
Per barre singole fino a 19 HRC e/o 800 N/mm2 | 11 mm | |
Per barre singole fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm2 | 9 mm | |
Per barre singole fino a 48 HRC e/o 1600 N/mm2 | 6 mm | |
Per barre doppie fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm2 | 2×8 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 737200 950 | |
EAN / GTIN | 4005887426901 | |
Codice del produttore | 87985010 |