{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 950 mm | |
Külön szálakhoz, max. 19 HRC ill. 800 N/mm2 | 11 mm | |
Külön szálakhoz, max. 40 HRC ill. 1200 N/mm2 | 9 mm | |
Külön szálakhoz, max. 48 HRC ill. 1600 N/mm2 | 6 mm | |
Dupla szálakhoz, max. 40 HRC ill. 1200 N/mm2- | 2×8 mm | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 737200 950 | |
EAN / GTIN | 4005887426901 | |
Gyártó száma | 87985010 |