• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Elektroniczny wkrętak dynamometryczny

Nr art.: 659010
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

Bardzo precyzyjne elektroniczne wkrętaki dynamometryczne z dużym, łatwym do odczytania wyświetlaczem.
  • Wskazanie: tryb ścieżki (ciągły) i tryb szczytowy (wartość szczytowa).
  • Pojemność pamięci: do 1000 wartości pomiarowych.
  • Port: zapisane dane pomiarowe można przesłać do komputera za pomocą kabla USB. Do wyboru 2 tryby pomiarowe:
  • Tryb wkręcania (specyfikacja zadanego momentu obrotowego z granicą ostrzeżenia wstępnego).
  • Tryb kontroli (specyfikacja górnych i dolnych wartości tolerancji). Dany wynik pomiaru jest wyświetlany za pomocą diod LED i brzęczyka.

Jednostki miary: cNm, lbfin, kgfcm, ozfin

Zastosowanie:

Kontrola momentu obrotowego; kontrolowane dokręcanie pojedynczych połączeń śrubowych lub w produkcji małoseryjnej.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

W dostawie:

Zawiera akumulator litowo-jonowy i kabel USB do transmisji danych nr 655265.

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.