Esecuzione:
Giraviti dinamometrici elettronici di grande precisione con ampio display di facile lettura.
- Visualizzazione: modalità Track (visualizzazione continua) e modalità Peak (valore di picco).
- Capacità di memoria: fino a 1000 valori di misura.
- Interfaccia: attraverso un cavo USB, i dati misurati memorizzati possono essere trasmessi su un PC. Selezione tra 2 modalità di misura:
- modalità di serraggio (predefinizione coppia nominale con limite di preallarme).
- modalità di ispezione (predefinizione di tolleranze superiori e inferiori). Il relativo esito della misurazione viene visualizzato attraverso i LED e il buzzer.
Unità di misura: cNm, lbfin, kgfcm, ozfin
Uso:
Controllo della coppia; serraggio controllato delle viti per lavori singoli o in piccole serie.
Norma:
Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.
Fornitura:
Inclusi batteria agli ioni di litio e cavo USB per trasmissione dati n. art.
655265.
Nota:
La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.