Malli:
Erittäin tarkka, elektroninen vääntömomenttiruuvain, jossa suuri, helposti luettava näyttö.
- Näyttö: Seurantatila (muuttuva) ja huipputila (huippuarvo).
- Tallennuskapasiteetti: Jopa 1000 mittausarvoa.
- Liitäntä: Tallennetut mittaustiedot voidaan siirtää USB-kaapelilla PC:lle. Valittavissa 2 mittaustapaa:
- Ruuvaustapa (syötetään tavoitemomentti ja varoitusraja).
- Tarkistustapa (syötetään ylin ja alin toleranssiarvo). Mittaustulos osoitetaan LED-valoilla ja summerilla.
Mittayksiköt: cNm, lbfin, kgfcm, ozfin
Käyttö:
Vääntömomentin seuranta − valvottu ruuvin kiristys yksittäisruuvauksissa tai pienissä sarjoissa.
Standardi:
Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.
Toimituksen sisältö:
Sisältää litiumioniakun ja USB-tiedonsiirtokaapelin nro
655265.
Ohje:
Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.