Izvedba:
Jako precizan elektronički moment odvijač s velikim, dobro čitljivim zaslonom.
- Prikaz: Način zajedničkog rada i način pronalaženja vršnih vrijednosti.
- Kapacitet spremnika: Do 1.000 mjernih vrijednosti.
- Sučelje: preko USB kabla pohranjeni mjerni podaci mogu biti preneseni na računalo. Izbor između 2 načina:
- Režim odvijača (određivanje momenta s upozorenjem).
- Režim inspekcije (određivanje gornjih i donjih vrijednosti tolerancije). Odgovarajući se mjerni rezultat prikazuje preko LED zaslona i zujalice.
Mjerne jedinice: cNm, lbfin, kgfcm, ozfin
Upotreba:
Kontrola momenta; kontrolirano stezanje vijka prilikom pojedinačnog spajanja ili u malim serijama.
Standard:
Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.
Opseg isporuke:
Uključuje litij-ionsku bateriju i USB kabel za prijenos podataka br.
655265.
Napomena:
Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.