Elektronisk momentskruvmejsel

Art-nr: 659010
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
26 styck i lager

Benämning

Utförande:

Elektronisk momentskruvdragare med hög precision och stor, lättavläst display.
  • Visning: Track-läge (kontinuerligt) och Peak-läge (toppvärde).
  • Minnesutrymme: Upp till 1000 mätvärden.
  • Gränssnitt: Via en USB-kabel kan sparade mätdata överföras till en dator. Välj mellan två olika mätlägen:
  • Skruvdragningsläge (inställning av momentbörvärde med förvarningsgräns).
  • Inspektionsläge (inställning av övre och undre toleransvärden). Mätresultat visas med hjälp av lysdioder och summer.

Måttenheter: cNm, lbfin, kgfcm, ozfin

Användningsdata:

Vridmomentkontroll; kontrollerad skruvdragning vid enstaka dragningar eller mindre serier.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Leveransinnehåll:

Inklusive litiumjonbatteri och USB-dataöverföringskabel nr 655265.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.